Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta CR2/3AA Lithium Batterie, 6237 CR 2/3 AA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Varta CR2/3AA Lithium Batterie, 6237 CR 2/3 AA
Varta CR2/3AA Lithium Batterie, 6237 CR 2/3 AA
Artikel-Nr.:
     4885-6684
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     06237101301
EAN/GTIN:
     9009316066848
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Varta CR2/3AA Lithium Batterie
Varta Lithium Manganese Dioxide Batterie Typ Number CR 2/3 AA

  • Varta CR 2/3 AA Lithium Einweg-Batterie
  • Lithium Manganese Dioxide Batterie
  • Typ Number 6237
  • Varta UL MH 13654 (N)

Anwendungsgebiete:

  • Tauchsport, Druckluftflaschen, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
06237101301
Packungsmenge:
1
Dimension:
14,5x30 mm
Gewicht:
0.0150 kg
Batterie Größe:
2/3AA
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,32*
€ 7,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,79*
€ 6,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,38*
€ 6,40
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.