Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK / Panasonic CR17335 2/3A Lithium Batterie mit Lötfahnen U-Form


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FDK / Panasonic CR17335 2/3A Lithium Batterie mit Lötfahnen U-Form
FDK / Panasonic CR17335 2/3A Lithium Batterie mit Lötfahnen U-Form
Artikel-Nr.:
     4885-5877
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316058775
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße

Sanyo CR17335SE Lithium-Batterie 2/3A der CR Serie (IEC CR17335 SE):

Sanyo wurde 2009 von Panasonic übernommen, die Zellen sind daher mit den neuen Markennamen Panasonic oder FDK beschriftet.

  • Rundzelle mit Lötfahnen U-Form
  • hohe Spannung 3,0 Volt
  • hohe Energiedichte
  • geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
  • Hochkapazitäts-Rundzelle
  • mit UL-Zulassung
  • ISO9002 Zertifiziert
  • IEC CR17335
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sanyo
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Lötfahne U-Form
Dimension:
17x33,5 mm
Gewicht:
0.0170 kg
Batterie Größe:
2/3A
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, 2/3A, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,01*
€ 5,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,27*
€ 5,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.