| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-5687 Herst.-Nr.: 1110350100 EAN/GTIN: 9009316056870 |
| |
|
| | |
| Tadiran SL-350 /S Lithium Batterie 1/2AA - Li-SOCl2 Lithium Batterie (Nicht wiederaufladbar)
Typische Werte für 1 Jahr gelagerte Zellen bei 25 °C: - Nennstrom 0,6 mA
- Maximaler Dauerentladestrom 6 mA
- Anodenoberfläche 6 cm2
- Volumen 4,3 cm3
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Tadiran | Hersteller Bezeichnung: | 1110350100 | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 25,2x14,7 mm | Gewicht: | 0.0090 kg | Spannung: | 3,60 Volt | Kapazität: | 1000 mAh | Temperaturbereich: | -55 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, AA Batterie, AA Mignon Batterie, Batterie AA, Batterie LR06, Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, aa batterie lithium 3,6 v tadiran, aa batterie, lithium aa batterie 3,6v, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 1000mah, 1.0ah, 1,0ah |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 3,83* | € 4,50* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,43* | € 5,25* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 4,69* | € 6,67* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 6,38* | € 8,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,69* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|