Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24 V Blei-Akkus, 2A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24 V Blei-Akkus, 2A
Ansmann ALCT 6-24/2 Ladegerät für 6-24 V Blei-Akkus, 2A
Artikel-Nr.:
     4885-5677
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5207333
EAN/GTIN:
     4013674207336
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Ansmann Tischladegerät für 6-24 V Blei-Akkus
Automatik-Ladegerät für wartungsfreie Blei- oder Blei-Gel-Akkus 6-24V

  • Automatik-Tischladegerät für wartungsfreie Blei- / oder Blei-Gel-Akkus
  • Es können 6 V- / 12 V- oder 24 V Bleiakkus geladen werden
  • Durch Drehschalter kann die Akkuspannung in 3 Stufen eingestellt werden
  • Mit Hilfe der Polklemmen ist eine schnelle und zuverlässige Kontaktierung der zu ladenden Blei-Akkus möglich
  • Optimal geeignet für Bereitschafts- und Parallel-Betrieb
  • Überladeschutz der Akkus durch IU-Kennlinie
  • Die Geräte sind kurzschluss- und verpolsicher
  • Ladestrom max. 2A (6V/1,5A, 12 V/2A, 24V/1A)

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Elektro-Fahrräder, E-Scooter, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ansmann
Hersteller Bezeichnung:
5207333
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Garantie:
36 Months
Gewicht:
1.6000 kg
Ladegerät für Chemie:
Blei (Blei-Gel, BP)
Ladestrom (max):
2000 mA
Eingangsspannung:
230 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,47*
€ 75,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,85*
€ 72,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,96*
€ 70,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,02*
€ 65,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,22*
€ 57,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.