Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für CODAN INFUSION PUMP 12V 1,8Ah


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für CODAN INFUSION PUMP 12V 1,8Ah
Akku passend für CODAN INFUSION PUMP 12V 1,8Ah
Artikel-Nr.:
     4885-43666
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     601074
EAN/GTIN:
     9009316436665
Suchbegriffe:
12.00volt
12.0volt
12,0volt
1800mah


Die 12V 1,8Ah Batterie für die Codan Infusionspumpe (601074) ist ein Originalprodukt des Herstellers. Diese Nickel-Metallhydrid-Batterie bietet eine zuverlässige Spannung von 12V und eine Kapazität von 1,8Ah. Mit einem Gewicht von 0,281 kg und der Referenznummer 88889350 ist sie leicht und leistungsstark.

Die Hersteller-Teilenummer lautet 601074, und das Unternehmen ist Codan. Die Batterie ist geeignet für die Modelle ARGUS 606 und 601260 der Infusionspumpe. Damit stellt diese Batterie eine zuverlässige Energiequelle für die genannten Modelle dar.

Weitere Informationen:
Hersteller Bezeichnung:
601074
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.2810 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
1800 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.8ah, 1,8ah, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,15*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 126,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 177,10*
€ 210,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,40*
€ 198,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 147,43*
€ 175,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,14*
€ 162,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,15*
€ 150,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.