Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für SURVEY-PATIENT MPD250 KERN 7.2V 2.2Ah


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für SURVEY-PATIENT MPD250 KERN 7.2V 2.2Ah
Akku passend für SURVEY-PATIENT MPD250 KERN 7.2V 2.2Ah
Artikel-Nr.:
     4885-43661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     88881202
EAN/GTIN:
     9009316436610
Suchbegriffe:
7.20volt
7.2volt
7,2volt
2200mah

Die SPIRAL LEAD 4V 8AH HAWKER BATTERY ist eine Originalbatterie des renommierten Herstellers ENERSYS. Diese Bleibatterie bietet eine Spannung von 4 Volt und eine Kapazität von 8 Ampere-Stunden. Mit einem Gewicht von 0.926 kg und Abmessungen von 96.0 mm x 54.0 mm x 102.0 mm zeichnet sie sich durch ihre kompakte Bauweise aus. Ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Stromversorgung erfordern.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller Bezeichnung:
88881202
Packungsmenge:
1
Dimension:
28x14x150 mm
Gewicht:
0.1800 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,20 Volt
Kapazität:
2200 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.2ah, 2,2ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,86*
€ 56,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,89*
€ 48,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,62*
€ 44,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,41*
€ 42,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,10*
€ 40,58
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,16*
€ 35,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.