Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Intense Alkaline Batterien 9V/MN1604/Block/6LR61 einzeln, lose


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Duracell Intense Alkaline Batterien 9V/MN1604/Block/6LR61 einzeln, lose
Artikel-Nr.:
     4885-43530
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316435309
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Duracell Procell Batterien. Der Nachfolger der Duracell Industrial Serie.

Für Profis entwickelt

  • Entwickelt und verpackt für den Großhandel, die Industrie und professionelle Anwender.
  • Bietet große Mengen zuverlässiger Batterien zu günstigen Preisen.

Hochleistungs-Stromversorgung

  • Bietet lang anhaltende Stromversorgung fürm eine Reihe professioneller Anwendungen.
  • Funktionieren im Temperaturbereich von -20°C bis 54°C.
  • Zuverlässige Leistung, auch nach sieben Jahren Lagerung.
  • Batteriezellen für Taschenlampen, Rauchmelder und medizinische Geräte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Duracell
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Gewicht:
0.0460 kg
Batterie Größe:
E 9-Volt-Block 6F22 6LR61
Spannung:
9,00 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, duracell alkaline batterie e-block, 9v block e-block 6lr61, 9v block e-block 6lr61 duracell, 9.00volt, 9.0volt, 9,0volt, E, 9-Volt-Block, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,26*
€ 2,69
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,06*
€ 2,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,69*
€ 2,01
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.