Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Knopfzelle SR69, AG6, LR69, LR921, 370, V370, 371, V371, 5-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Knopfzelle SR69, AG6, LR69, LR921, 370, V370, 371, V371, 5-Pack
Camelion Knopfzelle SR69, AG6, LR69, LR921, 370, V370, 371, V371, 5-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-42532
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062438102042
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Camelion Knopfzelle SR69, AG6, LR69, LR921, 370, V370, 371, V371, 5-Pack

  • Silberoxid-Knopfzelle, Quecksilberfrei, 1.5V
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
5-Blister
Packungsmenge:
5
Gewicht:
0.0640 kg
Knopfzellen-Größe:
370 / 371 / SR920SW / SR69 / LR69 / Varta V370 / Varta V371
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 370, 371, SR920SW, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,25*
€ 5,06
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,18*
€ 4,97
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,06*
€ 4,83
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,78*
€ 4,50
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,64*
€ 4,33
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,86*
€ 3,40
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.