Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Knopfzelle SR63, AG0, LR63, LR521, 379, V379, 5-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Knopfzelle SR63, AG0, LR63, LR521, 379, V379, 5-Pack
Camelion Knopfzelle SR63, AG0, LR63, LR521, 379, V379, 5-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-42531
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062438102004
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Camelion Knopfzelle SR63, AG0, LR63, LR521, 379, V379, 5-Pack

  • Silberoxid-Knopfzelle, Quecksilberfrei, 1.5V
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
5-Blister
Packungsmenge:
5
Gewicht:
0.0640 kg
Knopfzellen-Größe:
379 / SR521SW / SR63 / LR521 / LR63 / Varta V379 / Duracell
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 379, SR521SW, SR63, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,45*
€ 4,11
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,95*
€ 3,51
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,92*
€ 3,47
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,65*
€ 3,15
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,42*
€ 2,88
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,16*
€ 2,57
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,73*
€ 2,06
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.