Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Knopfzelle AG9, G9, LR936, LR45, 194, SR936W, GP94A, 394, V394, 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Knopfzelle AG9, G9, LR936, LR45, 194, SR936W, GP94A, 394, V394, 10-Pack
Camelion Knopfzelle AG9, G9, LR936, LR45, 194, SR936W, GP94A, 394, V394, 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-42525
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316425256
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Camelion Knopfzelle AG9, G9, LR936, LR45, 194, SR936W, GP94A, 394, V394, 10-Pack

  • Alkaline 1,5 V Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
10-Blister
Packungsmenge:
10
Gewicht:
0.0640 kg
Knopfzellen-Größe:
394 / SR45 / SR936SW / LR45 / LR936 / Varta V394 / Duracell
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 394, SR45, SR936SW, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,47*
€ 4,13
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,99*
€ 3,56
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,94*
€ 3,50
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,66*
€ 3,17
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,43*
€ 2,89
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,17*
€ 2,58
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,73*
€ 2,06
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.