Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Knopfzelle AG6, G6, LR921, LR69, 171, SR920W, GP71A, 371, 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Knopfzelle AG6, G6, LR921, LR69, 171, SR920W, GP71A, 371, 10-Pack
Camelion Knopfzelle AG6, G6, LR921, LR69, 171, SR920W, GP71A, 371, 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-42520
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062438101694
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Camelion Knopfzelle AG6, G6, LR921, LR69, 171, SR920W, GP71A, 371, 10-Pack

  • Alkaline 1,5 V Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
10-Blister
Packungsmenge:
10
Gewicht:
0.0640 kg
Knopfzellen-Größe:
370 / 371 / SR920SW / SR69 / LR69 / Varta V370 / Varta V371
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 370, 371, SR920SW, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 10 Stück (ab € 0,153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,09*
€ 3,68
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,61*
€ 3,11
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,58*
€ 3,07
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,36*
€ 2,81
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,15*
€ 2,56
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 1,92*
€ 2,28
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,53*
€ 1,82
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.