Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Batterie A23, R23A, LR23A, MN21, 23GA, 5-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Batterie A23, R23A, LR23A, MN21, 23GA, 5-Pack
Camelion Batterie A23, R23A, LR23A, MN21, 23GA, 5-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-42519
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4062438134838
Suchbegriffe:
Batterie MN21
batterie mn21

Camelion Batterie A23, R23A, LR23A, MN21, 23GA, 5-Pack

  • Alkaline 12V Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Spannung:
12.00 V | 12,00 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
5-Blister
Packungsmenge:
5
Gewicht:
0.0900 kg
Knopfzellen-Größe:
Sonstige Größen
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, Sonstige Größen, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 6,58*
€ 7,83
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 5,79*
€ 6,89
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,74*
€ 6,83
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 5,51*
€ 6,56
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,85*
€ 5,77
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,67*
€ 5,56
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,73*
€ 4,44
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.