Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Knopfzelle SR43, G12, LR43, 386, V386, 186, 5-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Knopfzelle SR43, G12, LR43, 386, V386, 186, 5-Pack
Camelion Knopfzelle SR43, G12, LR43, 386, V386, 186, 5-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-42514
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316425140
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Camelion Knopfzelle SR43, G12, LR43, 386, V386, 186, 5-Pack

  • Silberoxid-Knopfzelle, Quecksilberfrei, 1.5V
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
5-Blister
Packungsmenge:
5
Gewicht:
0.0640 kg
Knopfzellen-Größe:
309 / 393 / LR48 / SR48 / SR754 (W) / LR754 / Varta V303 / V
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 309, 393, LR48, Silberoxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,52*
€ 5,38
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,39*
€ 5,22
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,81*
€ 4,53
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,57*
€ 4,25
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 3,43*
€ 4,08
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,21*
€ 3,82
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,88*
€ 3,43
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,27*
€ 2,70
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.