Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell Knopfzelle 376, 377, V376, V377, SR66, SR626SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duracell Knopfzelle 376, 377, V376, V377, SR66, SR626SW
Duracell Knopfzelle 376, 377, V376, V377, SR66, SR626SW
Artikel-Nr.:
     4885-42481
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5000394062986
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Silberoxyd Knopfzelle Type V377
  • Varta V377 / 565, Bulova 606, Citizen 280-39
  • Duracell D377, Energizer 377, GP Sylva Cell 377
  • Panasonic SR626SW , Maxell SR626SW
  • Ray-o-vac 377, Renata 377, Seiko SB-AW
  • Sony SR626SW, Toshiba SR626SW, Ucar 377
  • IEC SR66, 377 (37) , B-377L, Timex BA
  • SR626SW, SR66, SR626, SB-AW, 280-39, BA, V377
  • D377, 606, S626E, GP377, AG4, AG-4, 377, L626, SG4
  • LR626, LR66, SR628SW, E377, E377CA, LR626SW
  • 377A, SR262SW, 377X, 377S, SR632SW, GP177, SR6265W
  • 377/376, E377A, SR66SW, SR625SW, 377BA, CR626SW

Anwendungen

  • Armbanduhren, Fotoapparate, Taschenrechner, medizinische Geräte, Fieberthermometer, etc.
Weitere Informationen:
Spannung:
1.55 V | 1,55 Volt
Hersteller:
Duracell
Packungsmenge:
1
Dimension:
6,8x2,6 mm
Gewicht:
0.0010 kg
Knopfzellen-Größe:
377 / SR626SW / SR66 / Varta V377 / Duracell D377 / AG4
Batterie Chemie:
Silberoxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 1.55volt, 1.6volt, 1,6volt, 377, SR626SW, SR66, Silberoxid
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,81*
€ 1,20*
11 Tage
2,719
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,83*
€ 1,28*
2 Tage
10
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,32*
Lager 4885
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
SR-626EL/1B
€ 1,33*
Ähnlich
Varta
00377 101 111
€ 0,38*
Ähnlich
Varta
V377
€ 0,56*
Ähnlich
Energizer
625302
€ 0,79*
Ähnlich
Camelion Batterien
141239
€ 0,43*
Ähnlich
Maxell
SR626SW
€ 0,47*
Ähnlich
Renata
RE377-RENATA
€ 0,47*
Ähnlich
Panasonic
2A621287
€ 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.