| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-42447 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316424471 |
|
|
| | |
| Kamera-Netzteil für Canon wie ACK-DC20 Dieses hochwertige Netzteil aus dem Hause vhbw ist für Ihre Kamera, Videokamera oder DSLR geeignet. Mit diesem Netzteil können Sie die Kamera im Netzbetrieb verwenden und sind nicht mehr auf geladene Akkus angewiesen. Egal, ob sie Hobby- oder Profi-Fotograf sind, mit diesem Netzteil ist Ihre Kamera stets einsatzbereit. Ideal für Verwendung im Studiobetrieb, in einer Fotobox oder beim langen Arbeiten am PC. - Auch nützlich für längere Aufnahmezeit aus der gleichen Perspektive - Akkuwechsel ist nicht mehr nötig.
- Die Gesamtlänge von 2m erlaubt große Flexibilität auch bei schwer zugänglichen Steckdosen.
- Inkl. Gleichstromkuppler
- Akkumodell DC-Kuppler: Canon NB-2L
Lieferumfang: - 1 x Netzteil mit Akku-Adapter
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Canon EOS 400D
- Canon Powershot G7
- Canon Powershot G9
- Canon EOS Kiss Digital X
- Canon EOS Rebel XTi
- Canon Powershot S55
- Canon Powershot S60
- Canon Powershot S80
Original Akku Bezeichnung: Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Hersteller: | VHBW | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 200 mm | Gewicht: | 0.1800 kg | Entladestrom (max): | 2000 mA | Ladespannung: | 7.2 Volt |
|
| | |
| | | |
| |