Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Tablet Microsoft Typ DYNR01


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Tablet Microsoft Typ DYNR01
Akku passend für Tablet Microsoft Typ DYNR01
Artikel-Nr.:
     4885-42372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316423726
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Microsoft Surface 1724
  • Microsoft Surface Pro 4

Original Akku Bezeichnung:

  • Microsoft DYNR01
  • Microsoft G3HTA027H

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
207x102x3,6 mm
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
7,50 Volt
Kapazität:
5000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.50volt, 7.5volt, 7,5volt, 5000mah, 5.0ah, 5,0ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,45*
€ 76,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,46*
€ 74,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,93*
€ 67,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,65*
€ 63,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 48,97*
€ 58,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,46*
€ 52,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.