Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät für Bosch BBH218LTD, 12019020 u.a.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ladegerät für Bosch BBH218LTD, 12019020 u.a.
Ladegerät für Bosch BBH218LTD, 12019020 u.a.
Ladegerät für Bosch BBH218LTD, 12019020 u.a.
Artikel-Nr.:
     4885-42294
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316422941
Suchbegriffe:
Tischladegerät
Tischladestation
Ladegerät Werkzeugakku
Werkzeugakku Ladegerät

Ladegerät für Bosch BBH218LTD, 12019020

  • Kabellänge ca. 145cm

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Bosch BBH 218 LTD
  • Bosch BBH 21830 L
  • Bosch BBHL 21840
  • Bosch BBHL 21841
  • Bosch BHN 1840 L
  • Bosch BHN12019020

Original Akku Bezeichnung:

  • Bosch 12019020

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packing Unit:
Stück
Packungsmenge:
1
Dimension:
27x43x72 mm
Gewicht:
0.7600 kg
Ladestrom (max):
500 mA
Ladespannung:
22 Volt
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Weitere Suchbegriffe: ladegerät werkzeugakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,52*
€ 20,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,61*
€ 16,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,25*
€ 15,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,77*
€ 15,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,17*
€ 12,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.