Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW Netzteil für iRobot Roomba


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VHBW Netzteil für iRobot Roomba
VHBW Netzteil für iRobot Roomba
Artikel-Nr.:
     4885-42156
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421562

 VHBW Netzteil passend für Nintendo Wii U

  • Kabellänge (vom Netzteil zur Spielekonsole): 75cm
    Kabellänge (vom Netzteil zur Steckdose): 118cm
  • Steckermaße: Steckbreite: 11,8mm, Stecktiefe 10,1mm
  • EU-Stecker

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • IROBOT Roomba 17062
  • IROBOT Roomba 17063
  • IROBOT Roomba 20914
  • IROBOT Roomba 400
  • IROBOT Roomba 4000
  • IROBOT Roomba 405
  • IROBOT Roomba 410
  • IROBOT Roomba 4100
  • IROBOT Roomba 4105
  • IROBOT Roomba 4110
  • IROBOT Roomba 4130
  • IROBOT Roomba 415
  • IROBOT Roomba 4150
  • IROBOT Roomba 416
  • IROBOT Roomba 4170
  • IROBOT Roomba 418
  • IROBOT Roomba 4188
  • IROBOT Roomba 4210
  • IROBOT Roomba 4220
  • IROBOT Roomba 4225
  • IROBOT Roomba 4230
  • IROBOT Roomba 4232
  • IROBOT Roomba 4260
  • IROBOT Roomba 4296
  • IROBOT Roomba 4902
  • IROBOT Roomba 500
  • IROBOT Roomba 510
  • IROBOT Roomba 530
  • IROBOT Roomba 531
  • IROBOT Roomba 532
  • IROBOT Roomba 535
  • IROBOT Roomba 540
  • IROBOT Roomba 550
  • IROBOT Roomba 560
  • IROBOT Roomba 562
  • IROBOT Roomba 563 Pet
  • IROBOT Roomba 564 Pet
  • IROBOT Roomba 570
  • IROBOT Roomba 580
  • IROBOT Roomba 581
  • IROBOT Roomba 600
  • IROBOT Roomba 610
  • IROBOT Roomba 611
  • IROBOT Roomba 620
  • IROBOT Roomba 625 Pro
  • IROBOT Roomba 627
  • IROBOT Roomba 650
  • IROBOT Roomba 653 Pet
  • IROBOT Roomba 654
  • IROBOT Roomba 660
  • IROBOT Roomba 670
  • IROBOT Roomba 700
  • IROBOT Roomba 760
  • IROBOT Roomba 770
  • IROBOT Roomba 780
  • IROBOT Roomba 80501
  • IROBOT Roomba 8070

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.2160 kg
Ausgangsspannung:
22.5 Volt
Eingangsspannung:
100-240 Volt
Stromstecker (Eingang):
Eurostecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,03*
€ 20,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,87*
€ 18,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.