Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Knopfzelle AG4, 377, LR626, SR66, SR626SW, 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Knopfzelle AG4, 377, LR626, SR66, SR626SW, 10-Pack
Camelion Knopfzelle AG4, 377, LR626, SR66, SR626SW, 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-42141
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421418
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Camelion Knopfzelle AG4, 377, LR626, SR66, SR626SW, 10-Pack

  • Alkaline 1,5 V Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
10-Blister
Packungsmenge:
10
Dimension:
2,6x6,8 mm
Gewicht:
0.0400 kg
Knopfzellen-Größe:
377 / SR626SW / SR66 / Varta V377 / Duracell D377 / AG4
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 377, SR626SW, SR66, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 10 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,23*
€ 3,84
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,73*
€ 3,25
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,71*
€ 3,22
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,46*
€ 2,93
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,24*
€ 2,67
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,01*
€ 2,39
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,60*
€ 1,90
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.