Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion Knopfzelle AG3, SR41, SR41W, L736F, LR41, V392, 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Camelion Knopfzelle AG3, SR41, SR41W, L736F, LR41, V392, 10-Pack
Camelion Knopfzelle AG3, SR41, SR41W, L736F, LR41, V392, 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-42135
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421357
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Camelion Knopfzelle AG3, SR41, SR41W, L736F, LR41, V392, 10-Pack

  • Alkaline 1,5 V Quecksilberfrei
Weitere Informationen:
Spannung:
1.50 V | 1,50 Volt
Hersteller:
Camelion
Packing Unit:
10-Blister
Packungsmenge:
10
Dimension:
3,6x7,9 mm
Gewicht:
0.0640 kg
Knopfzellen-Größe:
384 / 392 / SR736SW / SR41W / LR736 / LR41 / Varta V384 / Va
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, 384, 392, SR736SW, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 10 Stück (ab € 0,256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 4,78*
€ 5,69
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 4,65*
€ 5,53
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 4,55*
€ 5,41
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,23*
€ 5,03
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,03*
€ 4,80
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 3,58*
€ 4,26
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 3,22*
€ 3,83
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 2,56*
€ 3,05
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.