Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marken CR2450 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Marken CR2450 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset
Marken CR2450 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset
Marken CR2450 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset
Artikel-Nr.:
     4885-42110
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316421104
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

Marken Lithium Knopfzelle, 5-Sparset Einweg-Batterie Type IEC CR2450

  • sehr stabile Spannungslage während der Entladung
  • geringe Selbstentladung (0,1% / Monat)
  • lange lagerfähig (ca. 10 Jahre)

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, Fahrradlampen, Fahrradtachos, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Stirnlampen, Messgeräte, Uhren, Blutzuckermessgeräte, Wetterstationen, Sensoren, Bios, Küchenwaage, etc.
Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 2450
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
XCell
Packungsmenge:
5
Dimension:
24x5 mm
Gewicht:
0.0200 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2450 / BR2450 / DL2450
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2450, BR2450, DL2450, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,42*
€ 6,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,31*
€ 6,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.