Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Ahram Biosystems UF12-A, UF12-A, 1700mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Ahram Biosystems UF12-A, UF12-A, 1700mAh
Akku für Ahram Biosystems UF12-A, UF12-A, 1700mAh
Akku für Ahram Biosystems UF12-A, UF12-A, 1700mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419972
Suchbegriffe:
11.10volt
11.1volt
11,1volt
1700mah

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Ahram Biosystems Palm PCR F1-12
  • Ahram Biosystems PCR G2-12
  • Ahram Biosystems UF12-A

Original Akku Bezeichnung:

  • Ahram Biosystems Palm LP-1920A
  • Ahram Biosystems UF12-A

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.1200 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
11,10 Volt
Kapazität:
1700 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.7ah, 1,7ah, Medizintechnik, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 31,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,15*
€ 59,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,04*
€ 57,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,90*
€ 51,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,46*
€ 46,96
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 35,68*
€ 42,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,72*
€ 37,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.