| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-4198 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316041982 |
| |
|
| | |
| Saft LS14250 1/2AA Lithium Einweg Batterie - Consumer Zelle, je 1x Print an + und - Pol
- Max. empf. Dauerbelastung: 40mA
- Li-SOCl2 (LS, LST, LSX, LSH cell series)
- Operating voltage >, 3 V
- Nicht brennbarer Elektrolyt
- Cells non-pressurized at room temperature
- Hermeticity guaranteed up to +110°C
- Unrivaled nominal capacities (LS, LST)
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Saft | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | Printkontakte | Dimension: | 14,55x25,15 mm | Gewicht: | 0.0890 kg | Spannung: | 3,60 Volt | Kapazität: | 1200 mAh | Temperaturbereich: | -60 - 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2 aa 3,6v 1200mah, akku printmontage, akku printmontage 3,6v, 3.60volt, 3.6volt, 3,6volt, 1200mah, 1.2ah, 1,2ah |
| | |
| |