Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Aspect Medical Systems BIS Vista, 7.4V, Li-Ion, 2600mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku für Aspect Medical Systems BIS Vista, 7.4V, Li-Ion, 2600mAh
Akku für Aspect Medical Systems BIS Vista, 7.4V, Li-Ion, 2600mAh
Artikel-Nr.:
     4885-41968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419682
Suchbegriffe:
7.40volt
7.4volt
7,4volt
2600mah

 

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Aspect Medical Systems BIS Vista
  • Aspect Medical Systems VTI 14564

Original Akku Bezeichnung:

  • Aspect Medical Systems 185-0152
  • Aspect Medical Systems 186-0208
  • Aspect Medical Systems OM0084

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Medizintechnik
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0980 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
2600 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.6ah, 2,6ah, Medizintechnik, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,51*
€ 31,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,23*
€ 25,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,50*
€ 23,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,25*
€ 19,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.