Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 3-fach Zwischenstecker, 1 x Schuko-, 2 x Eurostecker, mit Kindersicherung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Arcas 3-fach Zwischenstecker, 1 x Schuko-, 2 x Eurostecker, mit Kindersicherung
Arcas 3-fach Zwischenstecker, 1 x Schuko-, 2 x Eurostecker, mit Kindersicherung
Artikel-Nr.:
     4885-41961
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260030258734
Suchbegriffe:
Multistecker
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
multistecker 3 fach

Arcas 3-fach Zwischenstecker, 1 x Schuko-, 2 x Eurostecker, mit Kindersicherung

  • im Polybeutel mit Blisterhalter
  • Maximale Belastung: 3500W, 16A, 230V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Arcas
Packungsmenge:
1
Farbe:
weiss
Dimension:
93x50x76 mm
Gewicht:
0.0810 kg
Weitere Suchbegriffe: multistecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,84*
Lager 4885
4
€ 5,95*
ab € 1,45*
€ 3,08*
9 Tage
20
€ 5,50*
ab € 2,79*
€ 4,31*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,39*
€ 2,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.