Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMOS Lithium Batterie CR1220W mit 2 Pin Stecker


Menge:  Paket  
Produktinformationen
CMOS Lithium Batterie CR1220W mit 2 Pin Stecker
Artikel-Nr.:
     4885-41922
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316419224
Suchbegriffe:
Lithium Batterie
lithium batterie

CMOS Lithium Batterie CR1220W mit Stecker

  • Batterie CR1220W komplett mit Lötfahnen, Schrumpfschlauch, Kabel und Stecker

Anwendungsgebiete:

  • Bios Batterie für Asus wie CR1220W u.a.

Original Akku Bezeichnung:

  • Sonstiger / Diverser / Keiner CR2025W
Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 1220
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
VHBW
Packungsmenge:
1
Anschluss / Stecker:
Stecker
Gewicht:
0.0040 kg
Knopfzellen-Größe:
CR1220 / BR1220 / DL1220
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR1220, BR1220, DL1220, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,33*
€ 7,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,22*
€ 7,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.