Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absina Bike Light Set Front- und Rückleuchte wiederaufladbar / StVZO


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Absina Bike Light Set Front- und Rückleuchte wiederaufladbar / StVZO
Absina Bike Light Set Front- und Rückleuchte wiederaufladbar / StVZO
Artikel-Nr.:
     4885-41873
Hersteller:
     Absina
Herst.-Nr.:
     201070
EAN/GTIN:
     4260368682836

Absina Bike Light Set Front- und Rückleuchte wiederaufladbar / StVZO

Professionelles Fahrradlicht-Set mit extremer Leuchtkraft in kleinstem Gehäuseformat. Das robuste Fahrradlicht leuchtet den Fahrweg ideal aus, ohne den Gegenverkehr zu blenden. Das kompakt konstruierte Rücklicht macht zuverlässig auf den Fahrer aufmerksam. Die Schnellbefestigung ermöglicht dank des Einschiebeschlittens eine sekundenschnelle Montage und einen zuverlässigen Halt während der Fahrt.

Lieferumfang: Absina Bike Light Set, USB Ladekabel

  • Osram LED
  • 2 Modi: 100% Modus + 50% Modus
  • Leuchtweite über 200m
  • Leuchtdauer bis zu 9h
  • schmutz- und wasserabweisendes, UV- beständiges, stoß- & schlagfestes Gehäuse.
  • integrierter Li-Ion Akku ladbar über Micro USB Ladebuchse.
  • integrierter Ladezustandsindikator

 

Weitere Informationen:
Hersteller:
Absina
Hersteller Bezeichnung:
201070
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Dimension:
96x93x44 mm
Gewicht:
0.1000 kg
Max. Life Span:
9.0000 h
Leuchtweite:
200.0000 Meter
Luminous Flux:
180 Lumen
Batteriefach:
Mit Akku bestückt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,51*
€ 28,80*
Lager 4885
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,55*
€ 38,66*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,06*
€ 39,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,81*
€ 36,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 28,53*
€ 33,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,55*
€ 29,21
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 24,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.