| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-41672 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316416728 |
| |
|
| | |
| VHBW 5/V150H, NiMH Akku, aufladbare Knopfzelle, 3 Pins Weitere Informationen: | | Hersteller: | VHBW | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | 3er Print (++-) | Dimension: | 25,6x14,1x30 mm | Gewicht: | 0.0300 kg | Akku Größe: | Knopfzellen | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Zellenanordnung: | L1x5 (5er-Säule) | Spannung: | 6,00 Volt | Kapazität: | 150 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh knopfzelle 6v, knopfbatterie, knopfbatterien 6 volt, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, 150mah, 0.2ah, 0,2ah, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |