Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW CR1220 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset


Menge:  Blister  
Produktinformationen
VHBW CR1220 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset
VHBW CR1220 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset
VHBW CR1220 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset
Artikel-Nr.:
     4885-41654
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316416544
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

VHBW CR1220 Lithium 3V Knopfbatterie 5-Sparset

  • CR1220, LM1220, DL1220, E-CR1220
Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 1220
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
VHBW
Packing Unit:
5-Blister
Packungsmenge:
5
Dimension:
12,5x2 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Knopfzellen-Größe:
CR1220 / BR1220 / DL1220
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR1220, BR1220, DL1220, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 5 Stück (ab € 0,662* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 5,82*
€ 6,93
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 5,16*
€ 6,14
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 5,11*
€ 6,08
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 4,69*
€ 5,58
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 4,31*
€ 5,13
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 4,15*
€ 4,94
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 3,31*
€ 3,94
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.