Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Lithium-Knopfzelle CR2025-SLF Vertikal, Print 2/1++/-


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta Lithium-Knopfzelle CR2025-SLF Vertikal, Print 2/1++/-
Varta Lithium-Knopfzelle CR2025-SLF Vertikal, Print 2/1++/-
Artikel-Nr.:
     4885-41172
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6025101401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen

 Varta Lithium-Knopfzelle CR2025-SLF Vertikal, Print 2/1++/-

  • Stecksystem: Print ++/-
  • Zellentyp: Industrie
  • 165 mAh
Weitere Informationen:
IEC-Bezeichnung:
CR 2025
Spannung:
3.00 V | 3,00 Volt
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
6025101401
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
20x2,5 mm
Gewicht:
0.0020 kg
Knopfzellen-Größe:
CR2025 / BR2025 / DL2025
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta uhrenbatterie lithium 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR2025, BR2025, DL2025, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 2,31*
€ 2,75
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 2,22*
€ 2,64
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 2,15*
€ 2,56
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 1,98*
€ 2,36
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 1,93*
€ 2,30
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,52*
€ 1,81
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.