Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Denso BHT-200, BHT-300, -400, BT-20L, TTID


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Denso BHT-200, BHT-300, -400, BT-20L, TTID
Akku passend für Denso BHT-200, BHT-300, -400, BT-20L, TTID
Akku passend für Denso BHT-200, BHT-300, -400, BT-20L, TTID
Artikel-Nr.:
     4885-4035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316040350
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
1800mah

AccuPower Ersatzakku passend für Denso BHT, TTID Scanner

  • Denso Scanner BHT-200
  • Denso Scanner BHT-300, BHT 300Q
  • Denso BHT 400, BHT 420, BHT 470, BHT 480,
  • Denso BHT 200BW-CE, BHT 300Q
  • TTID BHT 200, BHT 400, BHT 420, BHT 470, BHT 480

Original Akku Bezeichnung:

  • Denso BT-20L, BHT-200, BHT-300, FBD2000

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Denso BHT-200 series
  • Denso BHT-300 series
  • Denso BHT-400 series
  • Denso BT-20L

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handscanner, Barcode-Leser
Garantie:
6 Months
Dimension:
53,0x35,2x11,4 mm
Gewicht:
0.0400 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1800 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.8ah, 1,8ah, Handscanner, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,83*
€ 17,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.