Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PX27 Alkaline Photo Batterie, 4AG12, 4LR43, 4NR43, EPX27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PX27 Alkaline Photo Batterie, 4AG12, 4LR43, 4NR43, EPX27
PX27 Alkaline Photo Batterie, 4AG12, 4LR43, 4NR43, EPX27
Artikel-Nr.:
     4885-3833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316038333
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v

Photo Alkaline Batterie 6,0 Volt
Alkaline PX27 Mercury Replacement, Ersatz für PX27

Eine hohe Gesamtkapazität und Stromabgabe sowie sehr hohe Zuverlässigkeit zeichnen diese Einweg-Batterien aus.

  • Top Qualität
  • bis zu 5 Jahre Lagerfähig
  • Varta PX27, PX27A
  • 4AG12, 4LR43, 4NR43
  • EPX27, KX27, V27PX, U27PX

Anwendungen:

  • Kameras oder andere elektronische Geräte
Weitere Informationen:
Spannung:
6.00 V | 6,00 Volt
Packungsmenge:
1
Dimension:
12,85x20,5 mm
Gewicht:
0.0780 kg
Knopfzellen-Größe:
Sonstige Größen
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, Sonstige Größen, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 1,07* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,08*
€ 2,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,36*
€ 1,62
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.