| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-38042 Herst.-Nr.: 4906 EAN/GTIN: 9009316380425 |
| |
|
| | |
| Varta High Energy Alkaline Batterien Mignon/AA/LR06 im 24-Pack Die High Energy ist eine leistunsstarke und zuverlässige Batterie im Varta Alkali-Sortiment. Mit einer umfangreichen Produktpalette von Batterien mit erhöhter Leistung, setzt Varta Maßstäbe in dieser Kategorie. Die HighEnergy bietet dem Verbraucher folgende Vorteile: - verbesserte Leistung
- stets zuverlässige Energieversorgung auf betriebsfähigem Niveau
- lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
- komfortable Verpackung
Anwendungsgebiete: - Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder, Wanduhren, etc.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Varta | Hersteller Bezeichnung: | 4906 | Packing Unit: | Stück | Produktserie: | High Energy | Packungsmenge: | 24 | Gewicht: | 0.5000 kg | Batterie Größe: | AA Mignon LR6 | Spannung: | 1,50 Volt | Batterie Chemie: | Alkaline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, AA, Mignon, Alkaline, High Energy |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,66* | € 16,94* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,06* | € 17,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 24 Stück (ab € 0,41917* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|