Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Beats B0513, J272/ICP092941SH


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Beats B0513, J272/ICP092941SH
Akku passend für Beats B0513, J272/ICP092941SH
Akku passend für Beats B0513, J272/ICP092941SH
Artikel-Nr.:
     4885-37902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038311193
Suchbegriffe:
7.40volt
7.4volt
7,4volt
850mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Beats B0513
  • Beats MH812AMA-UG
  • Beats Pill 2.0

Original Akku Bezeichnung:

  • Beats J272/ICP092941SH

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
59,7x41,7x11,1 mm
Gewicht:
0.0420 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
850 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.9ah, 0,9ah, MP3-Player, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 17,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,13*
€ 33,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,57*
€ 32,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,71*
€ 28,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,89*
€ 24,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 20,11*
€ 23,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,15*
€ 20,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.