| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-37873 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4047038310899 |
| |
|
| | |
|
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Gardena Robotic R160 2013
- Gardena Robotic R160 2014
- Gardena Robotic R160 2015
- Husqvarna Automover 260ACX
- Husqvarna Automower 210C
- Husqvarna Automower 210C 2007
- Husqvarna Automower 210C 2008
- Husqvarna Automower 210C 2009
- Husqvarna Automower 210C 2010
- Husqvarna Automower 220AC
- Husqvarna Automower 220AC 2007
- Husqvarna Automower 220AC 2008
- Husqvarna Automower 220AC 2009
- Husqvarna Automower 220AC 2010
- Husqvarna Automower 220AC 2011
- Husqvarna Automower 220AC 2012
- Husqvarna Automower 220AC 2013
- Husqvarna Automower 220AC 2014
- Husqvarna Automower 220AC 2015
- Husqvarna Automower 230ACX
- Husqvarna Automower 230ACX 2007
- Husqvarna Automower 230ACX 2008
- Husqvarna Automower 230ACX 2009
- Husqvarna Automower 230ACX 2010
- Husqvarna Automower 230ACX 2011
- Husqvarna Automower 230ACX 2012
- Husqvarna Automower 230ACX 2013
- Husqvarna Automower 230ACX 2014
- Husqvarna Automower 260ACX 2009
- Husqvarna Automower 260ACX 2010
- Husqvarna Automower 260ACX 2011
- Husqvarna Automower G2 2003
- Husqvarna Automower G2 2004
- Husqvarna Automower G2 2004-2006
- Husqvarna Automower G2 2005
- Husqvarna Automower G2 2006
- Husqvarna Automower SH
- Husqvarna Automower Solar Hybrid
- Husqvarna Automower Solar Hybrid 2008
- Husqvarna Automower Solar Hybrid 2009
- Husqvarna Automower Solar Hybrid 2010
- Husqvarna Automower Solar Hybrid 2011
- Husqvarna Automower Solar Hybrid 2012
- Husqvarna Automower Solar Hybrid 2013
- Husqvarna Automower Solar Hybrid 2014
- Husqvarna Automower Solar Hybrid 2015
Original Akku Bezeichnung: - Husqvarna 112862101
- Husqvarna 1128621-01
- Husqvarna 112862101/6
- Husqvarna 1128621-01/6
- Husqvarna 1128621016
- Husqvarna 1192119010
- Husqvarna 535 12 09-01
- Husqvarna 535 12 09-01 - N01
- Husqvarna 535 12 09-02
- Husqvarna 535 12 09-02 - N01
- Husqvarna 535120901
- Husqvarna 535120902
- Husqvarna 540 05 96-01
- Husqvarna 540 05 96-02
- Husqvarna 540 05 96-02-N01
- Husqvarna 540059601
- Husqvarna 540059602
- Husqvarna 5400596-02
- Husqvarna AU-18C
- Husqvarna AU-18V
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Anwendungsgebiet / Gerät: | ---KEINE ZUORDNUNG--- | Dimension: | 217,7x67,1x25,2 mm | Gewicht: | 0.8280 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 18,00 Volt | Kapazität: | 3000 mAh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |