| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-37515 Herst.-Nr.: TESTER_i11 EAN/GTIN: 9009316375155 |
| |
|
| | |
| AccuEnergy i11 Battery Tester: Hochwertiges Batterie- und Akku Messgerät Mit dem intelligenten Test- und Messgerät testen Sie alle gängigen Akkus und Batterien. Das Display zeigt Ihnen die Spannung, den Innenwiderstand sowie die Kapazität in Prozent. Alles auf einen Blick. Denkbar einfach ist die Bedienung, das Programmrad auf die gewünschte Position (1,2V AA / 3,7V Li-Ion / 9V Alkaline etc.) stellen und mit dem mitgelieferten Kabel die Kontakte der Batterie bzw. des Akkus kontaktieren. Schon sehen Sie am Display alle relevanten Informationen. Dem Messgerät liegen hochwertige Messkontakte bei, die speziell für genaue Messwerte des Innenwiderstands benötigt werden.
Highlights: - für alle gängigen Akkus und Batterien (siehe Liste unten)
- Alle Informationen auf einen Blick
- Hochwertige Kabel und Messkontakte
Verwendbar unter anderem für: - 1,2V Ni-MH Cylindrical Batterien: AAAA, AAA, AA, A, C, Sub-C, D
- 1,4V Zink Luft Batterien: A10, A13, A312, A675
- 1,5V Alkaline Zylindrische Batterien: AAA, AA, C, D
- 1,5V Alkaline Knopfzellen: LR621 (AG1), LR726 (AG2), LR41 (AG3), LR626 (AG4), LR754 (AG5) LR921 (AG6), LR927 (AG7), LR1120 (AG8), LR936 (AG9), LR1130 (AG10), LR721 (AG11), LR43 (AG12), LR44 (AG13)
- 3V Lithium Mangan Knopfzellen: CR1025, CR1216, CR1220, CR1616, CR1620, CR2016, CR2025, CR2032, CR2320, CR2430, CR2450
- 3V Lithium Mangan Batterien: CR123A, CR2
- 6V Lithium Mangane Batteriepack: 2CR5, CR-P2
- 3,2V Lithium Iron Phosphate Batterien: 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 18500, 18650, 26500, 22650, 26650, 32650
- 3,6V/3,7V Lithium-Ion Batterien: 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 18500, 18650, 26500, 22650, 26650, 32650, 32710
- 9V Alkaline 9V Batterien: 6LR61
- 12V Alkaline Batterien: 23A, 27A
- Testen Sie alle Markenbatterien von Duracell, Varta, Panasonic, BatteryPower, Energizer,..
Lieferumfang: - AccuEnergy i11 Testgerät
- Kabel mit Messkontakten
- Batterien (2x AAA/Micro)
- Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | AccuEnergy | Hersteller Bezeichnung: | TESTER_i11 | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Garantie: | 24 Months |
|
| | |
| | | |
| |