Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Microsoft Lync 2010, 204755-01


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Microsoft Lync 2010, 204755-01
Akku passend für Microsoft Lync 2010, 204755-01
Akku passend für Microsoft Lync 2010, 204755-01
Artikel-Nr.:
     4885-34849
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038308636
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
140mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Microsoft Lync 2010
  • Microsoft Office Communicator 2007
  • Plantronics 86507-01
  • Plantronics Savi
  • Plantronics Savi 440
  • Plantronics Savi 740
  • Plantronics Savi W440
  • Plantronics Savi W440-M
  • Plantronics Savi W740
  • Plantronics Savi W740-M
  • Plantronics Savi W745
  • Plantronics Savi WH500

Original Akku Bezeichnung:

  • Plantronics 204755-01
  • Plantronics 82742-01
  • Plantronics 84598-01

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
MP3-Player, Audio
Garantie:
6 Months
Dimension:
33,3x23,3x9,0 mm
Gewicht:
0.0060 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
140 mAh
Weitere Suchbegriffe: 0.1ah, 0,1ah, MP3-Player, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 11,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,18*
€ 24,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,92*
€ 23,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,75*
€ 18,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,53*
€ 17,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.