Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für NEATO Botvac 70e, 945-0129


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für NEATO Botvac 70e, 945-0129
Akku passend für NEATO Botvac 70e, 945-0129
Akku passend für NEATO Botvac 70e, 945-0129
Artikel-Nr.:
     4885-34819
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038307844
Suchbegriffe:
12.00volt
12.0volt
12,0volt
2000mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • NEATO Botvac 70e
  • NEATO Botvac 75
  • NEATO Botvac 80
  • NEATO Botvac 85

Original Akku Bezeichnung:

  • NEATO 945-0129

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Haushaltsgeräte
Dimension:
217,0x45,6x25,0 mm
Gewicht:
0.5170 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
12,00 Volt
Kapazität:
2000 mAh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,22*
€ 38,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,27*
€ 37,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,60*
€ 28,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.