Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Nintendo 3DS XL, SPR-003


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Nintendo 3DS XL, SPR-003
Akku passend für Nintendo 3DS XL, SPR-003
Akku passend für Nintendo 3DS XL, SPR-003
Artikel-Nr.:
     4885-34711
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038306199
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
1300mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Nintendo 3DS XL

Original Akku Bezeichnung:

  • Nintendo SPR-003
  • Nintendo SPR-A-BPAA-C0

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Spielzeug, Konsole
Garantie:
6 Months
Dimension:
68,3x38,4x6,9 mm
Gewicht:
0.0300 kg
Akku Chemie:
Lithium Ionen (Li-Ion)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
1300 mAh
Weitere Suchbegriffe: 1.3ah, 1,3ah, Spielzeug, Lithium Ionen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,46*
€ 10,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,14*
€ 8,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,10*
€ 7,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,76*
€ 5,66
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.