| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-34505 Herst.-Nr.: 4906 EAN/GTIN: 4052305980873 |
| |
|
| | |
| Varta High Energy Alkaline Batterien Mignon/AA/LR06 im 12-Pack Die High Energy ist eine leistunsstarke und zuverlässige Batterie im Varta Alkali-Sortiment. Mit einer umfangreichen Produktpalette von Batterien mit erhöhter Leistung, setzt Varta Maßstäbe in dieser Kategorie. Die HighEnergy bietet dem Verbraucher folgende Vorteile: - verbesserte Leistung
- stets zuverlässige Energieversorgung auf betriebsfähigem Niveau
- lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
- komfortable Verpackung
Anwendungsgebiete: - Spielzeuge, Audiogeräte, Elektronikspiele, Rauchmelder, Wanduhren, etc.
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Varta | Hersteller Bezeichnung: | 4906 | Produktserie: | High Energy | Packing Unit: | Stück | Packungsmenge: | 12 | Gewicht: | 0.1000 kg | Batterie Größe: | AA Mignon LR6 | Spannung: | 1,50 Volt | Batterie Chemie: | Alkaline |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, varta aa batterie, 1.50volt, 1.5volt, 1,5volt, AA, Mignon, Alkaline, High Energy |
| | |
| |