Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Dell Looking Glass, TY.2C190.002


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Dell Looking Glass, TY.2C190.002
Akku passend für Dell Looking Glass, TY.2C190.002
Akku passend für Dell Looking Glass, TY.2C190.002
Artikel-Nr.:
     4885-34049
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047038305871
Suchbegriffe:
3.70volt
3.7volt
3,7volt
2800mah

Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte:

  • Dell Looking Glass
  • Dell Opus One
  • Dell Streak 7

Original Akku Bezeichnung:

  • Dell TY.2C190.002

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Anwendungsgebiet / Gerät:
Tablet, eBook
Garantie:
6 Months
Dimension:
70,0x68,3x5,6 mm
Gewicht:
0.0530 kg
Akku Chemie:
Lithium Polymer (Li-Poly)
Spannung:
3,70 Volt
Kapazität:
2800 mAh
Weitere Suchbegriffe: 2.8ah, 2,8ah, Tablet, Lithium Polymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,43* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,98*
€ 21,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,81*
€ 21,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,88*
€ 16,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.