Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Extra HA312, PR41, 4607 Hörgeräte Batterie 60-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Rayovac Extra HA312, PR41, 4607 Hörgeräte Batterie 60-Pack
Rayovac Extra HA312, PR41, 4607 Hörgeräte Batterie 60-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-32141
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316321411
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Jetzt neu: Vergünstigt im 10er Karton (10x 6-Blister)

Zink Luft Hörgeräte Batterie für Hörgeräte:

  • Varta HA312, Varta V312A
  • Activair 312 HPX, Duracell DA312 H
  • Energizer 312AP, Ucar AC 312
  • IEC PR41, Typ H 312, Maxell EP312E
  • Power One P312, Panasonic PR 312 H
  • Rayovac R312AE, RW 392 Renata ZA312
  • IEC PR41, ANSI 7002ZD
  • Neuroth
  • Farbcode: braun

Knopfzellen für Hörgeräte. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen - z.B. mit Rayovac Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus.

Weitere Informationen:
Spannung:
1.40 V | 1,40 Volt
Hersteller:
Varta
Packing Unit:
6-Blister
Packungsmenge:
6
Dimension:
7,8x3,45 mm
Gewicht:
0.0900 kg
Knopfzellen-Größe:
312 / braun / PR41 / Rayovac HA312 / Renata ZA312 / Duracell
Batterie Chemie:
Zink-Luft
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, 1.40volt, 1.4volt, 1,4volt, 312, braun, PR41, Zink-Luft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 2,39667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 23,89*
€ 28,43
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 23,70*
€ 28,20
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 20,11*
€ 23,93
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 19,12*
€ 22,75
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 18,68*
€ 22,23
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 17,98*
€ 21,40
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 14,38*
€ 17,11
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.