Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Extra HA13, PR48, 4606 Hörgeräte Batterie 60-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Rayovac Extra HA13, PR48, 4606 Hörgeräte Batterie 60-Pack
Rayovac Extra HA13, PR48, 4606 Hörgeräte Batterie 60-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-32140
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316321404
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Jetzt neu: Vergünstigt im 10-Karton (10x 6-Blister)

Zink Luft Hörgeräte Batterie für Hörgeräte

  • Varta HA13, Typ H 13, Varta V13A
  • Activair 13 HPX , Panasonic PR 13 H
  • Duracell DA13 H, Energizer AC 13 AP
  • Ucar AC13, IEC PR48
  • Maxell EP13E, Power One P13
  • Rayovac R13AE, RW 393, Renata ZA13, 4606 945 406
  • IEC PR48, ANSI 7000ZD
  • Neuroth
  • Farbcode: orange

Knopfzellen für Hörgeräte. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen z.B. mit Rayovac Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus.

Weitere Informationen:
Spannung:
1.40 V | 1,40 Volt
Hersteller:
Varta
Packing Unit:
6-Blister
Packungsmenge:
6
Dimension:
7,8x5,35 mm
Gewicht:
0.0860 kg
Knopfzellen-Größe:
13 / orange / PR48 / Rayovac HA13 / Renata ZA13 / Duracell E
Batterie Chemie:
Zink-Luft
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfbatterie, knopfbatterie, knopfzelle 1,4v, 1.40volt, 1.4volt, 1,4volt, 13, orange, PR48, Zink-Luft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 2,41334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 24,23*
€ 28,83
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 23,77*
€ 28,29
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 20,08*
€ 23,90
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 19,16*
€ 22,80
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 18,65*
€ 22,19
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 17,96*
€ 21,37
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 14,48*
€ 17,23
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.