Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rayovac Extra HA10, PR70, 4610 Hörgeräte Batterie 60-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Rayovac Extra HA10, PR70, 4610 Hörgeräte Batterie 60-Pack
Rayovac Extra HA10, PR70, 4610 Hörgeräte Batterie 60-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-32139
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316321398
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle

Jetzt neu: Vergünstigt im 10er Karton (10x 6-Blister)

Zink Luft Hörgeräte Batterie für Hörgeräte:

  • Varta HA10, V230A, V10A, H 10
  • Panasonic PR 230 H
  • Duracell DA10H, DA230, Power One P10
  • Energizer A 230, Ucar AC 230
  • Activair 10 HPX, Renata ZA10
  • Rayovac R10AE
  • IEC PR70, ANSI 7005ZD
  • Neuroth
  • Farbcode: gelb

Knopfzellen für Hörgeräte. Optimale Energieversorgung für alle Hörgerätetypen, z.B. mit Rayovac Batterien. Lange Laufzeiten und eine hohe Spannungslage zeichnen diese Spezialbatterien aus.

Weitere Informationen:
Spannung:
1.40 V | 1,40 Volt
Hersteller:
Varta
Packing Unit:
6-Blister
Packungsmenge:
6
Dimension:
5,8x3,5 mm
Gewicht:
0.0900 kg
Knopfzellen-Größe:
10 / gelb / PR70 / Rayovac HA10 / Renata ZA10 / Duracell Eas
Batterie Chemie:
Zink-Luft
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta hörgerätebatterie pr70, knopfbatterie, varta knopfbatterie, 1.40volt, 1.4volt, 1,4volt, 10, gelb, PR70, Zink-Luft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 6 Stück (ab € 2,39834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 24,02*
€ 28,58
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 23,57*
€ 28,05
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 19,93*
€ 23,72
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 19,02*
€ 22,63
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 18,51*
€ 22,03
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 17,83*
€ 21,22
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 14,39*
€ 17,12
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.