| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-28161 Herst.-Nr.: CR1620 EAN/GTIN: 9009316281616 |
| |
|
| | |
| Renata Lithium Einweg-Batterie Type CR1620: Durch jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Knopfzellen bieten Renata Batterien Qualität auf höchstem Niveau. Engste Verbindungen zur Schweizer Uhrenindustrie sichern Renata Know-how auf der ganzen Linie. Viele Renata Batterien sind "swiss made." Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien: - IEC CR1620
- Duracell DL1620
- Energizer CR / BR1620
- Maxell CR / BR1620
- Rayovac CR1620
- Timex EA
- Citizen 280-208
Anwendungsgebiete: - SAT-Receiver, Kamera, Funk-Alarmanlagen, Spielzeuge, Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, 3D-Brillen, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Messgeräte, Uhren, Waagen etc.
Weitere Informationen: | | IEC-Bezeichnung: | CR 1620 | Spannung: | 3.00 V | 3,00 Volt | Hersteller: | Renata | Hersteller Bezeichnung: | CR1620 | Packing Unit: | 1-Blister | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 16x2 mm | Gewicht: | 0.0010 kg | Knopfzellen-Größe: | CR1620 / BR1620 / DL1620 | Batterie Chemie: | Lithium-Mangandioxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR1620, BR1620, DL1620, Lithium-Mangandioxid |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,16* | € 2,04* | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,25* | € 2,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|