| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-28160 Herst.-Nr.: CR1616 EAN/GTIN: 9009316281609 |
| |
|
| | |
| Renata Lithium Einweg-Batterie Type CR1616: Durch jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Knopfzellen bieten Renata Batterien Qualität auf höchstem Niveau. Engste Verbindungen zur Schweizer Uhrenindustrie sichern Renata Know-how auf der ganzen Linie. Viele Renata Batterien sind "swiss made." Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Batterien: - IEC CR1616
- Duracell DL1616
- Energizer CR / BR1616
- Maxell CR / BR1616
- Rayovac CR1616
- Timex YA
- Citizen 280-209
Anwendungsgebiete: - SAT-Receiver, Kamera, Funk-Alarmanlagen, Spielzeuge, Taschenrechner, Fahrradlichter, Fahrradcomputer, 3D-Brillen, Pulsmesser, Fernbedienung, Backup, Messgeräte, Uhren, Waagen etc.
Weitere Informationen: | | IEC-Bezeichnung: | CR 1616 | Spannung: | 3.00 V | 3,00 Volt | Hersteller: | Renata | Hersteller Bezeichnung: | CR1616 | Packing Unit: | 1-Blister | Packungsmenge: | 1 | Dimension: | 16x1,6 mm | Gewicht: | 0.0010 kg | Knopfzellen-Größe: | CR1616 / BR1616 / DL1616 | Batterie Chemie: | Lithium-Mangandioxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzellen lithium batterie 3v 50mah, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, CR1616, BR1616, DL1616, Lithium-Mangandioxid |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,10* | € 2,56* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,46* | € 2,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|