| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-2498 Herst.-Nr.: CR14250SE-FT1 EAN/GTIN: 9009316024985 |
| |
|
| | |
| FDK CR14250SE-FT1 Einweg Lithium Batterie der CR Serie (IEC CR14250): - Rundzelle mit 3-Print Lötfahnen ( = Pluspol 2 Kontake / Minuspol 1 Kontakt zum einlöten)
- hohe Spannung 3,0 Volt
- hohe Energiedichte
- geringe Selbstentladung (ca. 0,5% pro Jahr)
- Hochkapazitäts-Rundzelle
- mit UL-Zulassung
- ISO9002 zertifiziert
- IEC CR14250
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Sanyo | Hersteller Bezeichnung: | CR14250SE-FT1 | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | 3er Print | Dimension: | 14,5x25 mm | Gewicht: | 0.0090 kg | Batterie Größe: | 1/2AA | Spannung: | 3,00 Volt | Batterie Chemie: | Lithium-Mangandioxid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spezialzelle 1/2 AA, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, Lithium Batterie, lithium batterie 1/2aa 3v lötfahne, akku printmontage, batterie printmontage 3v, 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, 1/2AA, Lithium-Mangandioxid |
| | |
| |