Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BR-2/3 A Panasonic Lithium Batterie, 3Volt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BR-2/3 A Panasonic Lithium Batterie, 3Volt
BR-2/3 A Panasonic Lithium Batterie, 3Volt
Artikel-Nr.:
     4885-2478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316024787
Suchbegriffe:
Batterie Sonderbaugröße
Sonderbaugröße Batterie
Lithium Batterie
batterie sonderbaugröße

Panasonic BR-2/3 A Lithium-Batterie:

  • BR-2/3A Standard Zelle
  • Lithium BR-2/3 A series (Nicht wiederaufladbar)
  • Systembezeichnung: Poly-Carbonmonofluride
Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Dimension:
17x33,5 mm
Gewicht:
0.0140 kg
Batterie Größe:
2/3A
Spannung:
3,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: 3.00volt, 3.0volt, 3,0volt, 2/3A, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.