Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 28L PX28 V28PX Photo 6V Lithium Photo Batterie


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Duracell 28L PX28 V28PX Photo 6V Lithium Photo Batterie
Duracell 28L PX28 V28PX Photo 6V Lithium Photo Batterie
Artikel-Nr.:
     4885-23837
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     75005580
EAN/GTIN:
     4050411567155
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
fotobatterie 6v

Duracell 28L Photo Lithium Batterie

Weitere Informationen:
Hersteller:
Duracell
Hersteller Bezeichnung:
75005580
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
13x25,1 mm
Gewicht:
0.0030 kg
Batterie Größe:
Sonstige Größen
Spannung:
6,00 Volt
Batterie Chemie:
Lithium-Mangandioxid
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, 6.00volt, 6.0volt, 6,0volt, Sonstige, Größen, Lithium-Mangandioxid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 6,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 11,57*
€ 13,77
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 11,40*
€ 13,57
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 9,79*
€ 11,65
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 9,42*
€ 11,21
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 9,10*
€ 10,83
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 8,78*
€ 10,45
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 8,46*
€ 10,07
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 6,63*
€ 7,89
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.