Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FDK / Panasonic KR-7000F Cadnica Akku F Einzelzelle KR-7000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
FDK / Panasonic KR-7000F Cadnica Akku F Einzelzelle KR-7000
FDK / Panasonic KR-7000F Cadnica Akku F Einzelzelle KR-7000
Artikel-Nr.:
     4885-2304
Hersteller:
     Sanyo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316023049
Suchbegriffe:
1.20volt
1.2volt
1,2volt
7000mah

Sanyo KR-7000F Cadnica F NiCd-Akku Einzelzelle:

Sanyo wurde 2009 von Panasonic übernommen, die Zellen sind daher mit den neuen Markennamen Panasonic oder FDK beschriftet.

  • NiCd Akku F-Size, KR7000, KR7000F, KR-7000F
  • hohe Kapazität, sehr gutes Leistungsverhalten
  • hohe Spannung, lange Ausdauer

Diese leistungsfähigen Akkumulatoren werden professionell zu höchstmöglichem Standard assembliert und richten sich an den Modellbau-Markt, auf dem Qualität und Preis/Leistungsverhältnis eine sehr große Rolle spielen.

Einsatzmöglichkeiten:

  • Elektro-Antriebe, Elektro-Fahrzeuge, Elektro-Moped, Elektro-Scooter, Elektro-Roller, Pedelec, E-Bike, Elektro-Fahrrad, Taschenlampen, Handlampen, Handscheinwerfer, Taucherlampen, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Sanyo
Packungsmenge:
1
Dimension:
33,2x91 mm
Gewicht:
0.2300 kg
Akku Größe:
F (3/2D)
Akku Chemie:
Nickel Cadmium (NiCd)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
7000 mAh
Weitere Suchbegriffe: 7.0ah, 7,0ah, F, (3/2D), Nickel Cadmium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,75*
€ 25,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,01*
€ 22,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,35*
€ 19,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,39*
€ 15,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.